Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-M2U04 SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-M2U04 SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
ICY BOX IB-M2U04 SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
ICY BOX IB-M2U04 SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
ICY BOX IB-M2U04 SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
ICY BOX IB-M2U04 SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
ICY BOX IB-M2U04 SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93860982
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60778
EAN/GTIN:
     4250078171164
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Der neue Sprinter im Speicherbereich
U.2 findet mehr und mehr Einzug in professionelle Speicherlösungen. Kein Wunder, U.2 bringt PCIe (NVMe) Datentransferraten von bis zu 64 Gbit/s ins 2,5" Format und unterstützt HotSwap, was dem M.2 Bruder verwehrt bleibt.

M.2 NVMe jetzt als 2,5" U.2 SSD
Die Abmessungen des Konverters entsprechen einer üblichen 2,5" SSD mit 9,5 mm Bauhöhe und kann gleichermaßen leicht montiert werden.

Optimierte Kühlung
Dank der Kühlrippen auf der Oberseite kann die Oberfläche vergrößert und der Abtransport von Wärme verbessert werden. Das Aluminium, aus dem das komplette Gehäuse gefertigt ist, sorgt für weitere Kühlung und macht den Konverter zudem robust.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
176 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 4.0, M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
30,42,60,80 mm
NVMe
Ja
Hot-Swap
Ja
Max. Speicherkapazität
2 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Datenübertragungsrate
64 Gbit/s
Ursprungsland
Taiwan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.