Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes LX840 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Fellowes LX840 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93842010
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5011701
EAN/GTIN:
     0043859776566
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Heftkapazität
25 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Fenster zum Nachladen der Klammern
Ja
Klammerentferner
Ja
Klammerentferner Typ
Abnehmbar
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.