Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 454232-S21 Interne Festplatte 3.5" 450 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 454232-S21 Interne Festplatte 3.5" 450 GB SAS
HPE 454232-S21 Interne Festplatte 3.5" 450 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93624309
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     454232-S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
450 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,15*
€ 334,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,77*
€ 329,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,83*
€ 317,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.