Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Stronghold M Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink Stronghold M Micro Tower Schwarz
Kolink Stronghold M Micro Tower Schwarz
Kolink Stronghold M Micro Tower Schwarz
Kolink Stronghold M Micro Tower Schwarz
Kolink Stronghold M Micro Tower Schwarz
Kolink Stronghold M Micro Tower Schwarz
Kolink Stronghold M Micro Tower Schwarz
Kolink Stronghold M Micro Tower Schwarz
Kolink Stronghold M Micro Tower Schwarz
Kolink Stronghold M Micro Tower Schwarz
Kolink Stronghold M Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93580812
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     STRONGHOLD M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Unser meistverkauftes Gehäuse, das Kolink Stronghold, gibt es jetzt in einer kompakteren Version: das Stronghold M. Als Micro-ATX-Gehäuse bleibt das Design des Kolink Stronghold M wie das seines größeren Counterparts schlicht und funktional, aber eben in einer kleineren Variante. Dennoch bietet es reichlich Platz und Unterstützung für kräftige Gaming-Hardware hinter seinem Seitenteil aus Temperglas. Im Vergleich zum Original gibt es aber auch Neuerungen, etwa in Form zweier vorinstallierter 120-mm-PWM-Lüfter. Mit dem Stronghold M Micro-ATX-Gehäuse kannst du deinen Fokus ganz auf die Hardware setzen, die sich dank des Zweikammerdesigns sauber einrichten lässt. Micro aber groß Mit der immer größer werdenden Popularität des Micro-ATX-Formfaktors haben wir uns entschlossen, eine dafür geschaffene, kompakte Version unseres Bestsellers The Stronghold zu kreieren. Gefertigt aus Stahl und Kunststoff besticht dieses Gehäuse durch ein linksseitiges Paneel aus Temperglas, um deine Hardware gebührend zur Schau zu stellen. Mit seiner schlanken Form und dem gebürsteten Look macht das Case auf jedem Schreibtisch eine gute Figur. Cool bleiben Wie sein größerer Bruder hat das Stronghold M zwei integrierte 120-mm-Lüfter, die hier aber als PWM-Versionen für eine bessere Kontrolle über Geschwindigkeit und Kühlleistung beiliegen. Einer davon ist an der Rückseite verbaut, der andere vorderseitig. Darüber hinaus lassen sich vier weitere 120-mm-Lüfter unterbringen. Für einen CPU-Kühler mit einer Höhe von 160 mm ist ebenfalls Platz, um die Hardware auf optimale Temperaturen zu bringen. Alternativ lässt sich an der Vorderseite ein Radiator mit einer Länge von 240 mm installieren. Für Gaming-Hardware Trotz seiner kompakten Form lässt sich im Stronghold M dank seines ausgeklügelten Designs reichlich kräftige Hardware unterbringen. Vor einem schwarzen Hintergrund lässt sich ein Micro-ATX- oder ein noch kleineres Mini-ITX-Mainboard anbringen und Erweiterungskarten an insgesamt vier PCI-Slots an der Rückseite befestigen. Grafikkarten dürfen bis zu 330 mm lang sein, genügend Platz für die meisten aktuell erhältlichen Modelle. Laufwerksschächte gibt es für zwei 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke sowie zwei 2,5-Zoll-Datenträger, um dir die maximale Flexibilität bei der Planung des benötigten Speicherplatzes zu bieten. Ebenfalls gut ausgestattet ist das I/O-Panel, das drei USB-Ports, zwei Audio-Ports, einen Reset-Button und einer Power-Taster bietet. Alle Anschlüsse sind in Schwarz gehalten und blenden sich perfekt in die Außenhülle ein. Ein aufgeräumtes Innere Ein wesentliches Merkmal des Stronghold M ist seine Netzteilabdeckung. Sie dient einerseits dazu, die Abwärme des optionalen ATX-Netzteils zu isolieren und sorgt andererseits für ein sauberes Kabelmanagement. Das rechte Seitenteil ist darüber hinaus leicht gewölbt. Damit lassen sich mühelos Kabel vom Netzteil an alle relevanten Stellen im Gehäuse führen und sorgt so für einen aufgeräumten Look im Inneren. Am Deckel und am Boden des Gehäuses sind magnetische Staubfilter angebracht, die den Innenraum vor Schmutz schützen. Kompakt Mit seinen Abmessungen von 185 mm x 400 mm x 385 mm steht der Stronghold M fast wie ein Midi-Tower da, ohne jedoch den Schreibtisch zu dominieren. Lediglich 4,2 kg bringt dieses robuste aber leichtgewichtige Gehäuse auf die Waage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
330 mm
Maximum PSU Länge
140 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
4200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter oben
2x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.