Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin SEV CP 3544 ZITRUSPRESSE Zitronenpresse Edelstahl Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin SEV CP 3544 ZITRUSPRESSE Zitronenpresse Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Severin SEV CP 3544 ZITRUSPRESSE Zitronenpresse Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Severin SEV CP 3544 ZITRUSPRESSE Zitronenpresse Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Severin SEV CP 3544 ZITRUSPRESSE Zitronenpresse Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Severin SEV CP 3544 ZITRUSPRESSE Zitronenpresse Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Severin SEV CP 3544 ZITRUSPRESSE Zitronenpresse Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Severin SEV CP 3544 ZITRUSPRESSE Zitronenpresse Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Severin SEV CP 3544 ZITRUSPRESSE Zitronenpresse Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Severin SEV CP 3544 ZITRUSPRESSE Zitronenpresse Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Severin SEV CP 3544 ZITRUSPRESSE Zitronenpresse Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Severin SEV CP 3544 ZITRUSPRESSE Zitronenpresse Edelstahl Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93567708
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     CP 3544
EAN/GTIN:
     4008146038136
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Saftcontainer
Ja
Saftbehälter Inhalt
0.4 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
2633 g
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
3151 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.