Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 420-63 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 38400 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 420-63 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 38400 mAh Schwarz
Sandberg 420-63 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 38400 mAh Schwarz
Sandberg 420-63 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 38400 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93555305
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-63
EAN/GTIN:
     5705730420634
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
sandberg powerbank
usb akku
Eine leistungsstarke PowerBank im Aluminiumgehäuse mit hoher Geschwindigkeit, toller Leistung und riesiger Kapazität. Wenn gerade keine Steckdose in der Nähe ist, sorgt diese PowerBank für die optimale Aufladung jedes mobilen Geräts. Unterstützt Standard USB-A und USB-C PD 100W. Letzterer macht es möglich, fast jede Art von USB-C-Gerät – einschließlich Notebooks – mit maximaler Geschwindigkeit aufzuladen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5/9/12/15/20 V
Eingangsstrom
3.0/5.0 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
100 W
Ausgangsspannung
5/9/12/15/20 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
850 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB, USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
93.5 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
770 g
USB Typ-C Kabellänge
500 mm
Mikro-USB Kabellänge
300 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Akkustand
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
38400 mAh
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
142 Wh
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.