Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Mini Bulb Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Mini Bulb Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Mini Bulb Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Mini Bulb Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Mini Bulb Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Mini Bulb Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93528202
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075609792
EAN/GTIN:
     4058075609792
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
118 mm
Gewicht
26 g
Durchmesser
35 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Transparent
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
470 lm
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,45
Lampenleistung
4 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Einschaltzeit
0.5 s
Lampenstrom
35 mA
Beleuchtungseffizienz
117 lm/W
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
97 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.