Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ Orbis Wall Intelligente Wandleuchte WLAN 23 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ Orbis Wall Intelligente Wandleuchte WLAN 23 W
LEDVANCE SMART+ Orbis Wall Intelligente Wandleuchte WLAN 23 W
LEDVANCE SMART+ Orbis Wall Intelligente Wandleuchte WLAN 23 W
LEDVANCE SMART+ Orbis Wall Intelligente Wandleuchte WLAN 23 W
LEDVANCE SMART+ Orbis Wall Intelligente Wandleuchte WLAN 23 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93528148
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075574052
EAN/GTIN:
     4058075574052
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Enthält nicht
Quecksilber
Quecksilbergehalt
0 mg
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
2030 g
Merkmale
Typ
Intelligente Wandleuchte
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1300 lm
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Lampenleistung
23 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Platzierung
Wand
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Befestigungstyp
Wand
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
2248 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.