Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Globe RGBW Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Globe RGBW Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,5 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Globe RGBW Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,5 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Globe RGBW Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,5 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Globe RGBW Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,5 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Globe RGBW Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,5 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Globe RGBW Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,5 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Globe RGBW Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93528129
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075609938
EAN/GTIN:
     4058075609938
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Farbwechsellampe
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
168 mm
Gewicht
100 g
Durchmesser
124 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Transparent
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
300 lm
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
4.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
30 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Lampenstrom
50 mA
Beleuchtungseffizienz
66 lm/W
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
188 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.