Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MB1000JVYZL Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MB1000JVYZL Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" SAS
HPE MB1000JVYZL Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93489344
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     MB1000JVYZL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 232,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,38*
€ 276,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,35*
€ 275,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,70*
€ 268,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.