Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Grasbüschel “blühend”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Grasbüschel “blühend”
NOCH Grasbüschel “blühend”
NOCH Grasbüschel “blühend”
NOCH Grasbüschel “blühend”
NOCH Grasbüschel “blühend”
NOCH Grasbüschel “blühend”
NOCH Grasbüschel “blühend”
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93488874
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     07135
EAN/GTIN:
     4007246071357
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
bäume, hecken und büsche
Erwecken Sie Ihre Modelllandschaft zum Leben!
Blühende Grasbüschel in 6 mm Länge in verschiedenen Farben!

Die Grasbüschel sind ideal geeignet, um Feldwege, Waldränder, Wiesen und vieles mehr realistisch auszugestalten. Für Schrebergärten oder Parks bieten sich die Blumenbeete an. Besonders die blühenden Grasbüschel erwecken jede Vegetation zum Leben und sorgen für ein sommerliches Aussehen. Zudem sind sie sehr flexibel, da die Grasbüschel in jeder Landschaft einen Platz finden und sich ganz einfach einsetzen lassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Gras
Markenkompatibilität
NOCH
Kompatibilität
H0, TT, N, Z, 0, 1, G, H0m, H0e
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
H0 (1:87)/TT (1:120)
Anzahl Teile
104 Stück(e)
Produktfarbe
Grün, Rot, Weiß, Gelb
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.