Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PAAR-TRONIC-CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PAAR-TRONIC-CY Niederspannungskabel
HELUKABEL PAAR-TRONIC-CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93328442
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     17012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1200 V
Betriebsspannung (min)
800 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
58 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14532*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,81532*
€ 2,16023
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,64532*
€ 1,95793
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,61532*
€ 1,92223
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,49532*
€ 1,77943
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,43532*
€ 1,70803
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,14532*
€ 1,36293
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
17050
ab € 1,46717*
Ähnlich
Helukabel
19971
ab € 0,75924*
Ähnlich
Helukabel
21002
ab € 0,67*
Ähnlich
Helukabel
21034
ab € 0,65012*
Ähnlich
Helukabel
17001
ab € 1,00601*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.