Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 24041 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 24041 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 24041 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93327983
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AWG Kabelgröße
14
Kupferindex
120 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 105 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,94*
€ 8,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,41*
€ 7,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,17*
€ 7,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,61*
€ 6,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.