Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 078711L Lichtschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 078711L Lichtschalter
Legrand 078711L Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93306685
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     078711L
EAN/GTIN:
     3414971577466
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
legrand (bt) ausschalter
ausschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
243 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
265 g
Weitere Suchbegriffe: ausschalter weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.