Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9124AXI-E WLAN Access Point 5380 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9124AXI-E WLAN Access Point 5380 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)
Cisco C9124AXI-E WLAN Access Point 5380 Mbit/s Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92927443
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9124AXI-E
EAN/GTIN:
     889728343404
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
7 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
259 mm
Tiefe
233 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
2900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, EAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-SIM, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5380 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
OFDMA
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.527,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.667,78*
€ 1.984,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.647,43*
€ 1.960,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.600,41*
€ 1.904,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.567,08*
€ 1.864,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.527,58*
€ 1.817,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.