Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6804 Herst.-Nr.: 88007 EAN/GTIN: 4002911897713 |
| |
|
| | |
| umweltfreundliches Besteck aus Holz - einzeln verpackt in Papierbeutel - hygienisch und nachhaltig - biologisch abbaubar und kompostierbar - aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht - splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätze - stabil und geschmacksneutral Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Einweg-Suppenlöffel | | Material | Holz | | Produktfarbe | Natürlich | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Löffel (Einweg), Holzlöffel, Kochlöffel, Kostlöffel, Rührlöffel, Esslöffel, Menülöffel, Suppenlöffel, Tafellöffel, einweg-löffel holz, esslöffel, einweglöffel kompostierbar |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,95* | € 4,01* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,64* | € 5,03* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,17* | € 5,93* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,25* | € 6,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|