Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 45572 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 128 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Fischer 45572 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 128 mm
Fischer 45572 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 128 mm
Fischer 45572 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 128 mm
Fischer 45572 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 128 mm
Fischer 45572 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 128 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-170863
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45572
EAN/GTIN:
     4006209455722
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
128 mm
Bohrlochdurchmesser
16 mm
Mindestbohrlochtiefe
114 mm
Schraubenlänge
74 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Verbindender thread type
M16
Zertifizierung
ETA-07/0211
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 1,7588*
€ 2,3635*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 1,846*
€ 2,366*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,0209*
€ 2,5909*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,9409*
€ 2,7521*
10
pro Kartonage
€ 5,46*
ab € 2,341*
€ 2,971*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,3635*
€ 2,81257
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,2088*
€ 2,62847
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,1588*
€ 2,56897
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,1088*
€ 2,50947
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,0088*
€ 2,39047
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,7588*
€ 2,09297
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,7588* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 23,635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.