Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 97708 Schraubanker/Dübel 95 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 97708 Schraubanker/Dübel 95 mm
Fischer 97708 Schraubanker/Dübel 95 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92778119
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     97708
EAN/GTIN:
     4006209977088
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange fischer m16
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
95 mm
Bohrlochdurchmesser
16 mm
Sattelbreite
24 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Stahl
Verbindender thread type
M16
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m16
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 557,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 55,723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 609,33*
€ 725,1027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 602,78*
€ 717,3082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 579,08*
€ 689,1052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 569,31*
€ 677,4789
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 557,23*
€ 663,1037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.