Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
 | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 2 |
 | Stromkabellänge Motherboard | 350 mm |
 | Anzahl SATA Stromstecker | 3 |
 | SATA-Netzkabellänge | 250 mm |
 | Periphere (Molex) Netzkabellänge | 150 mm |
 | EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja |
 | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 1 |
 | PCI Express Netzkabellänge | 350 mm |
 | Floppy-Laufwerk Stromverbindung | 1 |
 | Kabellänge des Diskettenlaufwerks | 150 mm |
 | Kabeltyp | Nicht-modular |
Energie | Gesamtleistung | 350 W |
 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 47 - 63 Hz |
 | Eingangsstrom | 5 A |
 | Leistungsfaktor | 0,9 |
 | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
 | Kombinierter Strom (+3.3V) | 110 W |
 | Kombinierter Strom (+12V) | 349.92 W |
 | Kombinierter Strom (+5V) | 110 W |
 | Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
 | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12.5 W |
 | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 18 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+12V1) | 29.16 A |
 | Max Ausgangsstrom (+5V) | 18 A |
 | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2.5 A |
 | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
Leistungen | Zweck | PC |
 | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
 | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
 | ATX-Version | 2.3 |
Design | Produktfarbe | Schwarz, Silber |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Lüfterdurchmesser | 90 mm |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 125 mm |
 | Tiefe | 100 mm |
 | Höhe | 64 mm |
 | Gewicht | 1300 g |