Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87195 Einweggeschirr Schüssel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 87195 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 87195 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 87195 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 87195 Einweggeschirr Schüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92422566
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87195
EAN/GTIN:
     4002911858325
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
stabiles Einweg-Geschirr aus Palmblatt - Füllinhalt: 100 ml - Durchmesser: 10 cm, Höhe: 3 cm - ohne chemische Zusätze oder Beschichtung - ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter - geruchsneutral - wasserdicht und hitzebeständig - geeignet für Tiefkühlung und Backofen - kompostierbar Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden Produktzertifizierungen: - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Rund
Material
Palmengewächse
Produktfarbe
Natürlich
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Feuerfest
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
85508
ab € 6,14*
Sonstiges
PAPSTAR
87185
ab € 8,95*
Sonstiges
PAPSTAR
87194
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.