Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 16680 Partyspieß Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 16680 Partyspieß Holz
Papstar 16680 Partyspieß Holz
Papstar 16680 Partyspieß Holz
Artikel-Nr.:
     2813-374-1045
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16680
EAN/GTIN:
     4002911166802
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße
Deko-Picker aus Holz "Feuerwerk"

- Länge: 15,5 cm
- farbig sortiert
- ideal als Cocktail- oder Eisdekoration
- verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben
Material
Holz
Einwegartikel
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,69*
3 Tage
400
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,00*
€ 3,00*
7 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,98*
6 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 4,45*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,33*
€ 4,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 53,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.