Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB5 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92389736
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AW35B5C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
56 g
Paketgewicht
54.432 g
Verpackungstiefe
33.02 mm
Verpackungsbreite
88.9 mm
Verpackungshöhe
53.34 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Orange
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK05
Überspannungskategorie
Klasse II
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.