Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 92 09 03 ESD Industriepinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 92 09 03 ESD Industriepinzette
Knipex 92 09 03 ESD Industriepinzette
Knipex 92 09 03 ESD Industriepinzette
Knipex 92 09 03 ESD Industriepinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92254470
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 09 03 ESD
EAN/GTIN:
     4003773086994
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.5 g
Höhe
11.5 mm
Länge (mm)
110 mm
Breite
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.