Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 186392 Tischläufer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 186392 Tischläufer
Duni 186392 Tischläufer
Duni 186392 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92139911
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     186392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
Tischläufer
Die Basic-Wahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
300 mm
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Violett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,72167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 36,82*
€ 43,82
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 36,39*
€ 43,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,57*
€ 42,33
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 34,90*
€ 41,53
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 28,33*
€ 33,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.