Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store'N'Go Enclosure Kit HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Blau 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Store'N'Go Enclosure Kit HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Blau 2.5 Zoll
Verbatim Store'N'Go Enclosure Kit HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Blau 2.5 Zoll
Verbatim Store'N'Go Enclosure Kit HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Blau 2.5 Zoll
Verbatim Store'N'Go Enclosure Kit HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Blau 2.5 Zoll
Verbatim Store'N'Go Enclosure Kit HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Blau 2.5 Zoll
Verbatim Store'N'Go Enclosure Kit HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Blau 2.5 Zoll
Verbatim Store'N'Go Enclosure Kit HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Blau 2.5 Zoll
Verbatim Store'N'Go Enclosure Kit HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Blau 2.5 Zoll
Verbatim Store'N'Go Enclosure Kit HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Blau 2.5 Zoll
Verbatim Store'N'Go Enclosure Kit HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Blau 2.5 Zoll
Verbatim Store'N'Go Enclosure Kit HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Blau 2.5 Zoll
Verbatim Store'N'Go Enclosure Kit HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Blau 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92139766
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53106
EAN/GTIN:
     0023942531067
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Verwandeln Sie Ihre alte interne Festplatte oder SSD in eine externe Festplatte bzw. SSD mit einem von Verbatims Gehäuse-Kits. Die Gehäuse-Kits enthalten bereits alles, was Sie benötigen, um aus einer handelsüblichen 2,5“-SATA-Festplatte oder -SSD (bis zu 9,5 mm Höhe) Ihr eigenes externes Speichergerät mit einer USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle für die Datenübertragung mit SuperSpeed zu machen. In das Gehäuse-Kit ist auch eine LED-Anzeige für die Laufwerksaktivität integriert, sowie ein Kabelband aus Gummi zur ordentlichen Aufbewahrung des Kabels bei Nichtgebrauch. Einfacher Zusammenbau: Setzen Sie einfach eine interne SATA-Festplatte oder -SSD in das Gehäuse ein. Sie benötigen weder Werkzeug noch besondere technische Kenntnisse. Hinweis: Festplatte/SSD nicht enthalten. *Für optimale Leistung muss die Festplatte an einen USB 3.2 GEN 1-Hostcontroller oder höher angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
17.6 mm
Höhe
125.5 mm
Gewicht
59.8 g
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
157 mm
Paketgewicht
110 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
7,9.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84733080
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
288 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Tätigkeit
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Micro-USB B
Integriertes USB-Kabel
Ja
Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49350
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.