Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Libelium 9246-P Industrieumweltsensor & -monitor Ultrasonic sensor probe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Libelium 9246-P Industrieumweltsensor & -monitor Ultrasonic sensor probe
Libelium 9246-P Industrieumweltsensor & -monitor Ultrasonic sensor probe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92043497
Hersteller:
     Libelium
Herst.-Nr.:
     9246-P
EAN/GTIN:
     8434402710045
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Weitere Informationen:
Zertifikate
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Betriebsspannung (min)
3.3 V
Betriebsspannung (max)
5 V
Durchschnittliche Stromaufnahme (bei 3,3 V)
2.1 mA
Durchschnittliche Stromaufnahme (bei 5 V)
3.2 mA
Maximale Stromaufnahme (bei 3,3 V)
50 mA
Maximale Stromaufnahme (bei 5 V)
100 mA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Breite
43.8 mm
Tiefe
65.1 mm
Höhe
43.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
DCB (Digital Control Bus)
Merkmale
Produkttyp
Ultrasonic sensor probe
Übertragungstechnik
Verkabelt
Betriebsprinzip
Kontaktfrei
Funkfrequenz
0.042 MHz
Distanzerfassung
7.65 m
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 373,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,48*
€ 444,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,68*
€ 414,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,32*
€ 388,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,05*
€ 363,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.