Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWST83344-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWST83344-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83344-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83344-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83344-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83344-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83344-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
DeWALT DWST83344-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91935330
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST83344-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
332 mm
Höhe
183 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DEW182732
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.