Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 0,9 l Grau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 0,9 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 0,9 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 0,9 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 0,9 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 0,9 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 0,9 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 0,9 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 0,9 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 0,9 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 0,9 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 0,9 l Grau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91806981
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     36803-200-0
EAN/GTIN:
     4009839523885
Suchbegriffe:
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Vakuumieren – kühlen – tracken – erinnern – genießen. Was kann diese Vakuumbox M Glas eigentlich nicht? Sie ist gefrier- und ofenfest, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet – und macht auf dem gedeckten Tisch auch noch richtig was her! Die neue FRESH & SAVE Vakuumbox M aus Glas ist wie gemacht für Meal-Prepping: Einfach leckere Suppen, knackige Salate oder frische Bowls am Wochenende vakuumieren. So kannst du dich auch unter der Woche, etwa nach einem stressigen Arbeitstag, auf eine gesunde Mahlzeit freuen – bei dir zuhause. Per Knopfdruck entzieht die handliche FRESH & SAVE Vakuumpumpe der Glasbox die Luft und bewahrt Aromen und Vitamine zuverlässig. Deine Gerichte und Lebensmittel halten so bis zu fünfmal länger frisch als im Vergleich zur herkömmlichen Lagerung ohne Vakuum! Sie ist nicht nur für den Gefrierschrank geeignet, sondern auch hitzebeständig bis 180 °C. So eignet sich die Glasbox perfekt für die portionsweise Zubereitung von Ofengerichten: Reste einfach vakuumieren, im Kühlschrank aufbewahren und Tage später in der Mikrowelle oder im Backofen aufwärmen. Highlight: Verlinke die Box über den QR-Code auf dem Deckel mit der ZWILLING Culinary World App, und tracke deine Vorräte. So weißt du jederzeit und überall, was du zuhause lagerst. Vakuumieren, kühlen und erhitzen: Ab sofort benötigst du hierfür nur noch eine Box.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
800 g
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
0.9 l
Produktfarbe
Grau, Transparent
Material
Glas
Temperaturbeständigkeit
180 °C
Vacuumpumpe
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 180 °C
Abnehmbarer Deckel
Ja
Luftdicht
Ja
Stapelbar
Ja
Deckelmaterial
Kunststoff
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.