Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MJFM3ZM/A Fernbedienung Bluetooth TV Drucktasten, Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MJFM3ZM/A Fernbedienung Bluetooth TV Drucktasten, Drucktasten
Apple MJFM3ZM/A Fernbedienung Bluetooth TV Drucktasten, Drucktasten
Apple MJFM3ZM/A Fernbedienung Bluetooth TV Drucktasten, Drucktasten
Apple MJFM3ZM/A Fernbedienung Bluetooth TV Drucktasten, Drucktasten
Apple MJFM3ZM/A Fernbedienung Bluetooth TV Drucktasten, Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91427522
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MJFM3ZM/A
EAN/GTIN:
     194252406960
Suchbegriffe:
Apple Remote
Apple TV
apple remote
Mit der Siri Remote (2. Generation) steuerst du dein Apple TV 4K und Apple TV HD mit noch mehr Präzision. Ihr neues Touch-basiertes Clickpad lässt dich auf Titel klicken, durch Playlists streichen und eine Kreisgeste auf dem äußeren Ring machen, um einfach vor- oder zurückspulen. Und mit Siri findest du, was du sehen möchtest, ganz einfach mit deiner Stimme.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Akku/Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Lightning
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
Bluetooth
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingangssignal
Drucktasten, Drucktasten
Kompatible Produkte
Apple TV 4K (2nd generation) Apple TV 4K (1st generation) Apple TV HD
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
9.25 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
63 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.