Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MJ6G3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Grün, Silber Fluor-Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MJ6G3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Grün, Silber Fluor-Elastomer
Apple MJ6G3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Grün, Silber Fluor-Elastomer
Apple MJ6G3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Grün, Silber Fluor-Elastomer
Apple MJ6G3ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Grün, Silber Fluor-Elastomer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91417377
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MJ6G3ZM/A
EAN/GTIN:
     194252336885
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Das Nike Sportarmband besteht aus einem speziellen Hochleistungs-Fluorelastomer mit formgepressten Perforationen für eine bessere Belüftung. Es ist widerstandsfähig, robust und dabei erstaunlich weich. Das weiche, dichte Material fühlt sich gut auf der Haut an und schmiegt sich an das Handgelenk. Und der innovative Verschluss sorgt dafür, dass alles gut sitzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Grün, Silber
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch 40mm Apple Watch 38mm
Material
Fluor-Elastomer
Name der Farbe
Hasta/Light Silver
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
91139000
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.