| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-91417366 Herst.-Nr.: MJG33ZM/A EAN/GTIN: 194252408032 |
| |
|
| | |
| Das Sport Loop ist weich, atmungsaktiv und leicht. Mit dem Klettverschluss kannst du es ganz einfach und schnell anpassen. Das zweilagige Nylongewebe hat dichte Maschen auf der Innenseite. Sie dienen als weiches Polster und lassen gleichzeitig Feuchtigkeit nach außen dringen. Die Verschlussstreifen auf der Rückseite sind fest eingearbeitet und bieten noch stabileren Halt. Wenn du das Sport Loop (PRODUCT)RED kaufst, senden wir jetzt eine Spende an den Global Fund zur Bekämpfung von COVID-19. Mit deiner Unterstützung leistest du einen wertvollen Beitrag. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | | Produktfarbe | Rot | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Watch 42mm Watch 44mm | | Material | Nylon | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 91139000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |