Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron APFM700SDP Crêpes-Maschine 14 Crepe(s) 800 W Schwarz, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron APFM700SDP Crêpes-Maschine 14 Crepe(s) 800 W Schwarz, Pink
Bestron APFM700SDP Crêpes-Maschine 14 Crepe(s) 800 W Schwarz, Pink
Bestron APFM700SDP Crêpes-Maschine 14 Crepe(s) 800 W Schwarz, Pink
Bestron APFM700SDP Crêpes-Maschine 14 Crepe(s) 800 W Schwarz, Pink
Bestron APFM700SDP Crêpes-Maschine 14 Crepe(s) 800 W Schwarz, Pink
Bestron APFM700SDP Crêpes-Maschine 14 Crepe(s) 800 W Schwarz, Pink
Bestron APFM700SDP Crêpes-Maschine 14 Crepe(s) 800 W Schwarz, Pink
Bestron APFM700SDP Crêpes-Maschine 14 Crepe(s) 800 W Schwarz, Pink
Bestron APFM700SDP Crêpes-Maschine 14 Crepe(s) 800 W Schwarz, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91392254
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     APFM700SDP
EAN/GTIN:
     8712184057269
Suchbegriffe:
Poffertjes-Gerät
Poffertjes-Maker
Poffertjesgerät
Poffertjesmaker
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Anzahl der Crepes
14 Crepe(s)
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Rutschfeste Füße
Ja
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Zertifizierung
GS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.