Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen 104346270 Notizbuch A4 96 Blätter Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brunnen 104346270 Notizbuch A4 96 Blätter Braun
Brunnen 104346270 Notizbuch A4 96 Blätter Braun
Brunnen 104346270 Notizbuch A4 96 Blätter Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91335985
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104346270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
96 Blätter
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A4
Mediengewicht
90 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Karton
Tasche
Ja
Pen-Loop
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,38001*
€ 39,72221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,42002*
€ 37,38982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,44002*
€ 35,03362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,48002*
€ 33,89122
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,61002*
€ 32,85592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.