Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanlite Mixpad II 27C 36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanlite Mixpad II 27C 36 W
Nanlite Mixpad II 27C 36 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91028059
Hersteller:
     Nanlite
Herst.-Nr.:
     3728
EAN/GTIN:
     4001072037280
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Gesamtleistung
36 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß, Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,62*
€ 305,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.