Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smoby 810909 Spielhaus-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smoby 810909 Spielhaus-Zubehör
Smoby 810909 Spielhaus-Zubehör
Smoby 810909 Spielhaus-Zubehör
Smoby 810909 Spielhaus-Zubehör
Smoby 810909 Spielhaus-Zubehör
Smoby 810909 Spielhaus-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91001790
Hersteller:
     Smoby
Herst.-Nr.:
     810909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
regenfass grau
Smoby Spielhaus Zubehör Regenfass mit Gießkanne Smoby Regenfass mit Gießkanne als Ergänzung zu den Smoby Spielhäusern Chef Haus, Mein Neues Haus und der Neo Linie: Neo Jura Lodge, Mein Neo Haus und Neo Friends Haus. Für kleine Gärtner gibt es als Zusatzausstattung ein Regenfass mit Gießkanne. Der Wasserbehälter lässt sich kinderleicht an den Smoby Spielhäusern montieren, über die Regenrinne wird das Regenwasser aufgefangen und im Regenfass gesammelt. Mittels des großen, griffigen Schraubventils können die Kinder das Wasser anschließend in die Gießkanne einlassen und zum Gießen verwenden. Das Regenfass ist aus hochwertigem, UV-stabilem Kunststoff hergestellt und so besonders widerstandsfähig gegen Wettereinflüsse und Ausbleichung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
1300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Ursprungsland
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: regenfass
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.