Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunner AZABACHE DAILY Camping-Küche Schwarz, Grün Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunner AZABACHE DAILY Camping-Küche Schwarz, Grün Aluminium
Brunner AZABACHE DAILY Camping-Küche Schwarz, Grün Aluminium
Brunner AZABACHE DAILY Camping-Küche Schwarz, Grün Aluminium
Brunner AZABACHE DAILY Camping-Küche Schwarz, Grün Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-90112805
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     0422084N.C06
EAN/GTIN:
     8022068061252
Suchbegriffe:
Campingküche
Campingschrank
Faltschrank
Stoffschrank
Hochwertige Kofferboxen mit stabilem Faltgestell aus Alu-Vierkantprofil. Sekundenschneller Auf- und Abbau dank speziellen Knickgelenken. Sehr widerstandsfähiger Bezug aus beidseitig beschichtetem Gewebe. Langlebig, pflegeleicht und elegant. In geschlossenem Zustand sehr kompakt und somit leicht transportier- und verstaubar. Alle Standfüße sind durch Drehung höhenverstellbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9300 g
Breite
1020 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
840 mm
Zusammengeklappte Breite
1050 mm
Gefaltete Tiefe
530 mm
Zusammengeklappte Höhe
90 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Polyester
Rahmenmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,10*
€ 317,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.