Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PermaSleeve Gelb Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady PermaSleeve Gelb Polyolefin
Brady PermaSleeve Gelb Polyolefin
Brady PermaSleeve Gelb Polyolefin
Brady PermaSleeve Gelb Polyolefin
Brady PermaSleeve Gelb Polyolefin
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89995594
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BM71-250-1-342-YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
2.39 mm
Außendurchmesser
5.46 mm
Breite
25.4 mm
Höhe
11.15 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyolefin
Anwendungsmethoden
Wärmeübertragung
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,18*
€ 495,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,93*
€ 480,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,84*
€ 455,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,32*
€ 440,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 351,80*
€ 418,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 340,70*
€ 405,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,32*
€ 372,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.