Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox 213B Fotostudio-Ständer Foto-Lichtstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox 213B Fotostudio-Ständer Foto-Lichtstativ
Godox 213B Fotostudio-Ständer Foto-Lichtstativ
Godox 213B Fotostudio-Ständer Foto-Lichtstativ
Godox 213B Fotostudio-Ständer Foto-Lichtstativ
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89936273
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     213B
EAN/GTIN:
     6952344218075
Suchbegriffe:
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
stativ scheinwerfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Maximale Höhe
213 mm
Merkmale
Produkttyp
Foto-Lichtstativ
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Anzahl der Sektionen
4
Mindestlänge
49 mm
Maximale Länge
213 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.