Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC miniStack Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC miniStack Schwarz, Weiß
OWC miniStack Schwarz, Weiß
OWC miniStack Schwarz, Weiß
OWC miniStack Schwarz, Weiß
OWC miniStack Schwarz, Weiß
OWC miniStack Schwarz, Weiß
OWC miniStack Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89889372
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCMSTK3H7T12.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
850 g
Kabellänge
1 m
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
12 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Insgesamt installierte Speicherkapazität
12000 GB
Max. Speicherkapazität
12 TB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 42 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,84*
€ 466,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,62*
€ 461,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,18*
€ 451,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,16*
€ 438,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,32*
€ 408,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.