Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC U2 Shuttle SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC U2 Shuttle SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
OWC U2 Shuttle SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
OWC U2 Shuttle SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
OWC U2 Shuttle SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
OWC U2 Shuttle SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
OWC U2 Shuttle SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
OWC U2 Shuttle SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
OWC U2 Shuttle SSD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89889332
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCU2SHUTTLE16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
416 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 3.0
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Insgesamt installierte Speicherkapazität
16000 GB
RAID Level
0, 1, 4, 5, 6, 10, JBOD
Max. Speicherkapazität
16 TB
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Sperrschloss
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI
Leistungen
Datenübertragungsrate
64 Gbit/s
Backup-Funktion
Ja
Chipsatz
Asmedia ASM2812X
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3.048 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.924,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.924,38*
€ 2.290,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.923,08*
€ 2.288,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.912,38*
€ 2.275,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.905,02*
€ 2.266,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.896,22*
€ 2.256,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.