Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC Mercury Elite Pro HDD / SSD-Gehäuse Silber 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89889277
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCME3NH7T04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
58 g
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom
0.9 A
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Insgesamt installierte Speicherkapazität
4000 GB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
cUL, PSE, CE, FCC, GS, NOM, S, CCC, BSMI, PSB, RCM, KCC, TUV
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Chipsatz
JMicron JMS-567
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.