Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox WB29 Lithium-Ion (Li-Ion) 14,4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox WB29 Lithium-Ion (Li-Ion) 14,4 V
Godox WB29 Lithium-Ion (Li-Ion) 14,4 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89772046
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     4895
EAN/GTIN:
     6952344211144
Suchbegriffe:
Akku
Akkus
wiederaufladbare Batterie
wiederaufladbare Batterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
220 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Batteriekapazität
41.7 Wh
Markenkompatibilität
Godox
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.