Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Envoy Pro Elektron SSD-Gehäuse Silber M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Envoy Pro Elektron SSD-Gehäuse Silber M.2
OWC Envoy Pro Elektron SSD-Gehäuse Silber M.2
OWC Envoy Pro Elektron SSD-Gehäuse Silber M.2
OWC Envoy Pro Elektron SSD-Gehäuse Silber M.2
OWC Envoy Pro Elektron SSD-Gehäuse Silber M.2
OWC Envoy Pro Elektron SSD-Gehäuse Silber M.2
OWC Envoy Pro Elektron SSD-Gehäuse Silber M.2
OWC Envoy Pro Elektron SSD-Gehäuse Silber M.2
OWC Envoy Pro Elektron SSD-Gehäuse Silber M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89761178
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCENVPK01
EAN/GTIN:
     810586035453
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
85 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Insgesamt installierte Speicherkapazität
1000 GB
Max. Speicherkapazität
1 TB
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Backup-Funktion
Ja
Chipsatz
Asmedia ASM-2362
Hardwareverschlüsselung
Ja
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3.048 m
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 175,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.