Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS KT3004 Edelstahl 184 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS KT3004 Edelstahl 184 l
KBS KT3004 Edelstahl 184 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89716062
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60221023
EAN/GTIN:
     4059395093582
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Kühltisch mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Separater Geräte- Ein-/Ausschalter. Boden als Wanne ausgebildet. Türen unter 90°C selbstschließend, über 90°C feststehend. Magnetdichtungen der Türen und der Schubladen (siehe Zubehör) servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Abtauung des Verdampfers und die Tauwasserverdunstung erfolgen automatisch und energiesparend per Heißgas. Der Verdampfer ist beschichtet für eine längere Haltbarkeit. Die Arbeitsplatte hat eine Stärke von 50mm. Der Innenraum ist für die Aufnahme von GN 1/1 Rosten (bei Türen) oder Schalen ausgelegt. Bei Geräten mit Türen ist das Türfach mit einem GN 1/1 Rost ausgestattet und es kann bis max. 6 Roste in einem Abstand von 70 mm aufnehmen, Für die hierfür optional benötigten U-Schienen und Roste unterbreiten wir Ihnen gerne ein separates Angebot. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren (125 mm bis 200 mm) CNS-Füßen. Kühltisch gegen Mehrpreisoption auch mit Maschinenfach in links oder für Zentralkühlung auf Anfrage Lieferbar
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Verstellbare Füße
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Energieeffizienzindex (EEI)
48
Anschlusswert
1720 W
Jährlicher Energieverbrauch
1095 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
184 l
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kältemittelart
R 600a
Gewicht und Abmessungen
Breite
1792 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.104,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.434,40*
€ 4.086,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.377,93*
€ 4.019,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.217,97*
€ 3.829,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.142,43*
€ 3.739,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.104,25*
€ 3.694,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.