Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18610-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Automatisch Grau, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18610-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Automatisch Grau, Türkis
Gardena 18610-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Automatisch Grau, Türkis
Gardena 18610-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Automatisch Grau, Türkis
Gardena 18610-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Automatisch Grau, Türkis
Gardena 18610-20 Gartenschlauchrolle Wandmontierte Rolle Automatisch Grau, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89686388
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18610-20
EAN/GTIN:
     4078500051972
Suchbegriffe:
Gartenschlauchaufroller
Schlauchbox
gartenschlauchaufroller gardena
gartenschlauchaufroller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7400 g
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Zufuhrschlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge
20 m
Zufuhrschlauchlänge
1.5 m
Schlauchdurchmesser
11 mm
Beschläge enthalten
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierte Rolle
Schlauchrollentyp
Automatisch
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Grau, Türkis
Mehrere Richtungen
Ja
Platzierungsoptionen
Wand-montiert
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Wetterfestigkeit
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.