Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna Save me Zebra Ringmappe A4 Fuchsie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna Save me Zebra Ringmappe A4 Fuchsie
Pagna Save me Zebra Ringmappe A4 Fuchsie
Pagna Save me Zebra Ringmappe A4 Fuchsie
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89659001
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20770-34
EAN/GTIN:
     4009212059062
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Das Ringbuch der Serie Save me by PAGNA aus Recyclingpapier ist der perfekte Begleiter für Schule, Büro oder Studium und lässt sich natürlich mit den Notizbüchern, Ordnern und weiteren Artikeln kombinieren. Das Ringbuch ermöglicht ein übersichtliches Abheften und Sortieren wichtiger Unterlagen. Die 2-Bügel-Mechanik mit Niederhalter hält gelochte Unterlagen bis zum Format DIN A4 besonders sicher fest und ermöglicht schnelles Umblättern der Seiten. Produkte der Serie Save me by PAGNA sind haptisch aus angenehmen Material und erinnern an Umwelt – und Tierschutz , ohne den Zeigefinger zu heben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Halteöse
Material
Karton
Produktfarbe
Fuchsie
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
2
Mechanismus-Typ
2D
Recyceltes Material
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.