Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GWN7660 WLAN Access Point 1770 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GWN7660 WLAN Access Point 1770 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7660 WLAN Access Point 1770 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7660 WLAN Access Point 1770 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7660 WLAN Access Point 1770 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7660 WLAN Access Point 1770 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7660 WLAN Access Point 1770 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7660 WLAN Access Point 1770 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89637597
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GWN7660
EAN/GTIN:
     6947273703518
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.5 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
774 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
180.4 mm
Tiefe
180.4 mm
Höhe
40.8 mm
Gewicht
443 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Anzahl der SSID-Unterstützung
32
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1770 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
573.5 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1201 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Maximum Innenabstand
175 m
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
9 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
FCC, CE, RCM, IC
Weitere Suchbegriffe: grandstream access point, access point
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.