Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63331 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Weiß M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63331 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Weiß M.2
DeLOCK 63331 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Weiß M.2
DeLOCK 63331 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Weiß M.2
DeLOCK 63331 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Weiß M.2
DeLOCK 63331 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Weiß M.2
DeLOCK 63331 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Weiß M.2
DeLOCK 63331 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Weiß M.2
DeLOCK 63331 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Weiß M.2
DeLOCK 63331 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Weiß M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89634297
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63331
EAN/GTIN:
     4043619633319
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Diese M.2 Dockingstation von Delock ermöglicht den Betrieb von zwei M.2 PCIe NVMe SSDs und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Das beiliegende USB Kabel ermöglicht den Anschluss an eine freie USB-C™ Buchse. M.2 PCIe SSD Klon Funktion Die Klon Funktion ermöglicht es, Daten von einer SSD auf eine weitere SSD zu kopieren, ohne Verwendung eines PCs. Gut gekühlt Ein Lüfter im unteren Bereich der Dockingstation sorgt für eine ausreichende Kühlung der eingesetzten SSDs, sodass der Betrieb auch mit geschlossenem Deckel problemlos funktioniert. Geeignet als Transportbox Durch das elegante Design und den extra dafür konzipierten Deckel, eignet sich die Dockingstation auch als Transportbox für zwei M.2 Speicher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
93 mm
Kabellänge
1 m
Energie
Energiequelle
AC
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom
0.8 A
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstütze Datenträgerhöhe
1.5 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 9.0, iPadOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Access, Leistung, Fortschritt
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Backup-Funktion
Ja
Chipsatz
Asmedia ASM2362
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.