Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glorious PC Gaming Race Model D- Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glorious PC Gaming Race Model D- Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Glorious PC Gaming Race Model D- Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Glorious PC Gaming Race Model D- Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Glorious PC Gaming Race Model D- Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Glorious PC Gaming Race Model D- Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Glorious PC Gaming Race Model D- Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Glorious PC Gaming Race Model D- Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89556308
Hersteller:
     Glorious PC Gaming Race
Herst.-Nr.:
     GLO-MS-DM-GB
EAN/GTIN:
     850005352457
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
62 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
12000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
250 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Tastenfunktionen
Hinten, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
50 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
80
Sensor-Typ
PixArt 3360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.