Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Edison Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Edison Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 6 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Edison Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 6 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Edison Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 6 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Edison Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 6 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Filament Edison Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89302599
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075528277
EAN/GTIN:
     4058075528277
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
46 g
Durchmesser
64 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Transparent
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Tropfenförmige Glühbirne
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
806 lm
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
6 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Beleuchtungseffizienz
134 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
121 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.